Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuumaa Pituus, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuuman pituus, 65 ft-lb

Varastossa
Tuote: AE4JWX Malli: 1207MAX-D4Ristiviite: 5LAN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma23
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus200 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys2"
Pituus10.75 "
Max. vääntömomentti65 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 2 "
kuristaaLaukaista
Vääntömomentin alue10-60 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu löysäämään tai kiristämään matalan tai keskitason vääntömomentin korvakkeet, mutterit ja pultit; ihanteellinen käytettäväksi pienissä tiloissa
    • Eteen / taakse-kauluksen avulla käyttäjä voi helposti muuttaa työkalun suuntaa
    • Suurin vääntömomentti 65 ft-lb takaa helpon käytön vaikeissa sovelluksissa.
    • Varustettu nikkelillä päällystetyllä kotelolla, joka estää korroosiota, ruostetta ja pölyä ja kestää ankaria teollisuusympäristöjä
    • Ergonominen komposiittikahva varmistaa käyttäjän mukavuuden ja eristää kylmältä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€251.11
INGERSOLL-RAND 105-L2 ilmaräikkäavain Yleistä 8-2/5" pituus | AE4JWT 5LAN2 105-L225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Ilmaräikkäavain, 300 rpm Vapaa nopeus | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 jalkaa-lb.3.5201 / 4 "Vipu5-25 jalkaa-lb.TeollinenTakaosa€325.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuuman pituus, 65 ft-lb
€379.06 / yksikkö