Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING RR250AM Heijastava merkintänauha suorakulmio 150 jalkaa pituus | AG9HRK 20LP78

INCOM MANUFACTURING RR250AM Heijastava merkintänauha suorakulmio 150 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AG9HRK Malli: RR250AMRistiviite: 20LP78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Halkaisija3.75 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-40 - 180 astetta F
Nauhan pituus3-3 / 4 "
Nauhan väriKeltainen
Paksuus20 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: suorakulmio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INCOM MANUFACTURING RR250RD Heijastava Merkintäteippi Vinyyli 50 kpl. | AG9HRL 20LP79 RR250RD€82.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING RR250AM Heijastava merkintänauha suorakulmio 150 jalan pituus
€82.69 / yksikkö