Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING RR250RD Heijastava Merkintäteippi Vinyyli 50 kpl. | AG9HRL 20LP79

INCOM MANUFACTURING RR250RD Heijastava teippaus vinyyli 50 kpl.

Varastossa
Tuote: AG9HRL Malli: RR250RDRistiviite: 20LP79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Halkaisija3.75 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-40 - 180 astetta F
Nauhan pituus3-1 / 2 "
Nauhan väripunainen
Paksuus20 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: suorakulmio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INCOM MANUFACTURING RR250AM Heijastava merkintänauha suorakulmio 150 jalkaa pituus | AG9HRK 20LP78 RR250 AM€82.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING RR250RD Heijastava teippaus vinyyli 50 kpl.
€82.69 / yksikkö