Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.062.0350 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PFA 41UX20

FABORY U39070.062.0350 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PFA Malli: U39070.062.0350Ristiviite: 41UX20 / 182D52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 1 / 2 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6858
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.062.0350 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€138.08 /pakkaus