IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Hävitysjätteet 1/2 hv | AD9CYG 4PL52

IN-SINK-ERATOR LC-50-11 hävittäjäjätteet 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD9CYG Malli: LC-50-11Ristiviite: 4PL52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,666.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjätehuolto
Vahvistimet AC6.2
LaakeritPysyvästi voideltu
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyöjaksoAjoittainen
Suorittaa loppuunKaikki ruostumatonta terästä ja kromattu
hyödyt3-1 / 2-4 "ulkohalkaisija. Altaan aukko
HP1/2
Hz60
Kokonaiskorkeus14.25 "
Vaihe1
Asuin / kaupallinenKaupallinen
RPM1725
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jauhinkammion tyyppi (ruostumaton teräs)
    • Jauhamiskapasiteetti (50 oz.)
    • Asennusjärjestelmän tyyppi (pikalukitus)
    • Henkilöt ateriaa kohti (25)
    • Kaksisuuntainen hionta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACLaakeritTyyppiJänniteTyöjaksoSuorittaa loppuunhyödytHinta
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv 3 vuoden takuu | AC4ANV 2YB90 Mäyrä 5 XP18.1Pysyvästi voideltuMäyrä120AjoittainenVesipohjainen harmaa emali3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€237.01
IN-SINK-ERATOR Evolution Excel (TM) Ruokajätteiden hävittäjä 1 hv 7 vuoden takuu | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel (TM)110.2Pysyvästi voideltuevoluutio120AjoittainenRuostumaton teräs, vaaleanharmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€738.56
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact (TM) -ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact (TM)18.1Pysyvästi voideltuevoluutio120AjoittainenMusta emali, tummanharmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€409.50
IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist (TM) Septic Assist Ruokajätteiden hävittäjä 3/4 Hv | AC4ANY 2YB95 Evolutionin septinen avustaja (TM)18.1Pysyvästi voideltuSeptinen avustaja120AjoittainenMusta emali, harmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€471.12
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 2 hv | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€3,868.86
IN-SINK-ERATOR SS-300 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 3 hv | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€5,246.13
IN-SINK-ERATOR BADGER 1 -jätteen hävitysjätteet 1/3 hv | AE4ABB 5H502 LIIKKURI 116.7Pysyvästi voideltuMäyrä120AjoittainenVesipohjainen harmaa emali3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€154.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR LC-50-11 hävittäjäjätteet 1/2 Hp
€1,666.72 / yksikkö