IN-SINK-ERATOR BADGER 1 -jätteen hävitysjätteet 1/3 hv | AE4ABB 5H502

IN-SINK-ERATOR BADGER 1 Hävitysjätteet 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AE4ABB Malli: BADGER 1Ristiviite: 5H502

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjätehuolto
Vahvistimet AC6.7
LaakeritPysyvästi voideltu
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyöjaksoAjoittainen
Suorittaa loppuunVesipohjainen harmaa emali
hyödyt3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko
HP1/3
Hz60
Kokonaiskorkeus11.375 "
YlikuormitussuojaManuaalinen nollaus
Vaihe1
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
RPM1725
TyyppiMäyrä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8509802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jauhinkammion tyyppi (kestävä sinkitty teräs)
    • Jauhamiskapasiteetti (26 oz.)
    • Asennusjärjestelmän tyyppi (pikalukitus)
    • Silppurin tyyppi (kaksi 360 asteen ruostumatonta terästä)
    • Kaksisuuntainen hionta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACLaakeritTyyppiJänniteTyöjaksoSuorittaa loppuunhyödytHinta
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv 3 vuoden takuu | AC4ANV 2YB90 Mäyrä 5 XP18.1Pysyvästi voideltuMäyrä120AjoittainenVesipohjainen harmaa emali3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€229.36
IN-SINK-ERATOR Evolution Excel (TM) Ruokajätteiden hävittäjä 1 hv 7 vuoden takuu | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel (TM)110.2Pysyvästi voideltuevoluutio120AjoittainenRuostumaton teräs, vaaleanharmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€738.56
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact (TM) -ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact (TM)18.1Pysyvästi voideltuevoluutio120AjoittainenMusta emali, tummanharmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€409.50
IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist (TM) Septic Assist Ruokajätteiden hävittäjä 3/4 Hv | AC4ANY 2YB95 Evolutionin septinen avustaja (TM)18.1Pysyvästi voideltuSeptinen avustaja120AjoittainenMusta emali, harmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€411.76
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 2 hv | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€3,909.48
IN-SINK-ERATOR SS-300 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 3 hv | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€5,628.62
IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Hävitysjätteet 1/2 hv | AD9CYG 4PL52 LC-50-1116.2Pysyvästi voideltu-115AjoittainenKaikki ruostumatonta terästä ja kromattu3-1 / 2-4 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€1,684.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR BADGER 1 Hävitysjätteet 1/3 Hp
€162.32 / yksikkö