INSINKERAATTORI

Tuotemerkin jaksoittainen ja jatkuva käyttö jätteiden hävittäjät käytetään laajalti juhlatiloissa, kouluissa, sairaaloissa, ravintoloissa ja hotelleissa suurten ruokajätemäärien pilkkomiseen ja hajottamiseen. InSinkEratorin keskitehoisissa kaupallisissa ruokajätteenkäsittelykoneissa on tehokas oikosulkumoottori, jossa on sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, joka käsittelee satoja annoksia yhdellä aterialla. Nämä ruokajätteen käsittelylaitteet tarjoavat hiljaisen toiminnan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen jauhatuskammioidensa kanssa, joissa on 3/4 tuuman kumikiinnitys äänen eristämiseksi ja tärinän estämiseksi, sekä kaksinkertaiset Timken-rullalaakerit iskunvaimennusta varten. Brändi valmistaa myös erilaisia ​​hävitystarvikkeita, kuten tiivisteitä, asennusadapterit ja laipat, jotka parantavat hävitysjärjestelmien toimivuutta ja suorituskykyä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

INSINKERATOR Food Waste Disposers

Ruokajätteiden hävittäjätJaksottaiset ja jatkuvan käytön jätteenkäsittelylaitteet, jotka on suunniteltu pilkkomaan ja hajottamaan suuri määrä ruokajätettä. Mukana 1- tai 3-vaiheinen moottori, jossa on kestovoidellut / Timken-kartiorenkaat pitkäkestoiseen suorituskykyyn, ja pikalukitettavat kiinnikkeet helpon asennuksen varmistamiseksi (16 tuotetta)

INSINKERATOR Kitchen Faucets

Keittiöhanat(4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä InSinkErator-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Insinkerator

Tuotemerkin jaksoittainen ja jatkuva käyttö jätteiden hävittäjät käytetään laajalti juhlatiloissa, kouluissa, sairaaloissa, ravintoloissa ja hotelleissa suurten ruokajätemäärien pilkkomiseen ja hajottamiseen. InSinkEratorin keskitehoisissa kaupallisissa ruokajätteenkäsittelykoneissa on tehokas oikosulkumoottori, jossa on sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, joka käsittelee satoja annoksia yhdellä aterialla. Nämä ruokajätteen käsittelylaitteet tarjoavat hiljaisen toiminnan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen jauhatuskammioidensa kanssa, joissa on 3/4 tuuman kumikiinnitys äänen eristämiseksi ja tärinän estämiseksi, sekä kaksinkertaiset Timken-rullalaakerit iskunvaimennusta varten. Brändi valmistaa myös erilaisia ​​hävitystarvikkeita, kuten tiivisteitä, asennusadapterit ja laipat, jotka parantavat hävitysjärjestelmien toimivuutta ja suorituskykyä.

Tärkeimmät kauppanimet

Evolution Compact -jätteenkäsittelylaitteet

Evolution Compact -jätteenkäsittelylaitteet

The InSinkErator Evolution Series garbage disposers are engineered using SoundSeal technology for whisper-quiet operation and a Quick Lock mounting system for easy installation and disposer replacement. These units enable efficient grinding and ensure the disposal of a wide range of food waste. They...

are equipped with a powerful Dura-Drive induction motor to ensure efficient performance and effective grinding of food waste. These continuous-feed systems offer anti-jam and auto-reverse features to prevent jams and ensure smooth operation.

SinkTop-kytkin

SinkTop-kytkin

This air-activated switch is designed for controlling the operation of an InSinkErator disposal system. It is mounted on the countertop or sink and is equipped with an air-activated button which is connected to the control module using a small plastic tube. As the button is pressed, it creates a bur...

st of air that triggers the control module and switches the garbage disposal on / off. This switch also offers a unique two-outlet design to accommodate both the garbage disposal and an instant hot water dispenser as needed.

Invite-sarjan kuumavesiautomaatit

Invite-sarjan kuumavesiautomaatit

These dispensers are used for providing instant hot water on demand, allowing the user to quickly and easily access hot water for making hot beverages, cleaning or cooking applications. They feature a compact, single handle, side faucet and a 2/3 gallon stainless steel tank to instantly deliver near...

-boiling water. These units feature a space-saving design that allows installation next to the sink for convenient operation.

WasteXpress-ruokajätteen vähentämisjärjestelmät

WasteXpress-ruokajätteen vähentämisjärjestelmät

These units are designed to process both liquid and solid waste, eliminating the need for separate waste dumping. They include a disposer that grinds 700 pounds of kitchen waste per hour and then sends it to the dewatering section where water is squeezed out completely. These systems have a compact ...

design that allows installation under a table with a minimum height of 34 inches and feature stainless steel construction for durability as well as corrosion resistance.

Insinkerator Competitive Advantages

MultiGrind-tekniikka

MultiGrind-tekniikka

InSinkEratorin MultiGrind-tekniikkaa käytetään heidän ruokajätteenkäsittelykoneissaan. Siinä on useita jauhatusvaiheita (kaksi tai kolme), mikä varmistaa vaikean ruokajätteen, kuten luu- tai kuitujätteen, tehokkaan ja perusteellisen murskaamisen. Tämä tekniikka auttaa vähentämään tukoksia ja optimoimaan jätteenkäsittelylaitteen suorituskyvyn.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on MultiGrind-teknologian hävitysjärjestelmien toimintamekanismi?

  • InSinkErator-hävittäjät on varustettu MultiGrind-teknologialla, jossa on mallista riippuen kaksi tai kolme jauhatusvaihetta. Jokainen vaihe koostuu sarjasta teräviä pyöriviä teriä tai juoksupyöriä tätä tarkoitusta varten.
  • Ensimmäisessä vaiheessa isommat ruokapartikkelit ja jätteet pilkotaan pienemmiksi paloiksi jauhatuskomponenttien toimesta. Tämä alkujauhatusvaihe auttaa pienentämään jätteen kokoa ja valmistelemaan sitä jatkokäsittelyä varten.
  • Ensimmäisen vaiheen pienemmät hiukkaset jauhetaan edelleen toisessa vaiheessa. Tämä ylimääräinen jauhatusvaihe varmistaa, että jäte murskataan perusteellisesti hienoiksi hiukkasiksi ennen tyhjennystä.
  • Joissakin malleissa on kolmas jauhatusvaihe koville ruokajätteille hienoksi jauhetuiksi hiukkasiksi vieläkin hienomman koostumuksen saavuttamiseksi.

Voinko säätää annostelijasta tulevan kuuman veden lämpötilaa?

InSinkErator kuumavesiautomaatit mahdollistavat helpon kuuman veden lämpötilan säätämisen käyttötarpeen mukaan. Käyttäjä voi säätää lämpötilaa annostelijan valitsimella tai ohjauspaneelilla.

Mikä on jatkuva syöttötoiminto?

Evolution Compact -sarjan hävittäjät toimivat jatkuvalla syöttöjärjestelmällä, jolloin käyttäjät voivat lisätä jatkuvasti ruokajätettä, kun hävittäjä on käynnissä. Tämä lisää käyttömukavuutta ja poistaa tarpeen odottaa hiontaprosessin päättymistä.

Kuinka Quick Lock -asennusjärjestelmä toimii?

Quick-Lock-kiinnitysjärjestelmä hyödyntää kierrettävää ja irrotettavaa rakennetta. Se sisältää asennusrenkaan, joka asennetaan pesualtaan laippaan, johon jäteastia sitten kiinnitetään. Hävittäjä voidaan lukita nopeasti ja turvallisesti paikalleen kiertämällä se kiinnitysrenkaaseen. Samalla tavalla se voidaan poistaa kääntämällä se irti.