IN-SINK-ERATOR Evolution Excel (TM) Ruokajätteiden hävittäjä 1 hv 7 vuoden takuu | AC4ANW 2YB91

IN-SINK-ERATOR Evolution Excel(TM) elintarvikejätteiden hävittäjä 1 Hp 7 vuoden takuu

Varastossa
Tuote: AC4ANW Malli: Evolution Excel(TM)Ristiviite: 2YB91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€738.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjätehuolto
Vahvistimet AC10.2
LaakeritPysyvästi voideltu
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyöjaksoAjoittainen
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs, vaaleanharmaa TEN-1706
hyödyt3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko
HP1
Hz60
Kokonaiskorkeus13.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
RPM1725
Tyyppievoluutio
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8509802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jauhinkammion tyyppi (ruostumaton teräs)
    • Jauhamiskapasiteetti (40 oz.)
    • Asennusjärjestelmän tyyppi (pikalukitus)
    • Silppurin tyyppi (3-vaiheinen)
    • Äänieristys (Kyllä)
    • Kaksisuuntainen hionta (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACLaakeritTyyppiJänniteTyöjaksoSuorittaa loppuunhyödytHinta
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv 3 vuoden takuu | AC4ANV 2YB90 Mäyrä 5 XP18.1Pysyvästi voideltuMäyrä120AjoittainenVesipohjainen harmaa emali3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€237.01
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact (TM) -ruokajätteen hävittäjä 3/4 hv | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact (TM)18.1Pysyvästi voideltuevoluutio120AjoittainenMusta emali, tummanharmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€409.50
IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist (TM) Septic Assist Ruokajätteiden hävittäjä 3/4 Hv | AC4ANY 2YB95 Evolutionin septinen avustaja (TM)18.1Pysyvästi voideltuSeptinen avustaja120AjoittainenMusta emali, harmaa TEN-17063-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€471.12
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 2 hv | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€3,868.86
IN-SINK-ERATOR SS-300 Jätteiden hävittäjä Kaupallinen 3 hv | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken kartiorullalaakeritKaupallinen208/230/460JatkuvaRuostumaton teräs6 5/8 "pesuallasaukko€5,246.13
IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Hävitysjätteet 1/2 hv | AD9CYG 4PL52 LC-50-1116.2Pysyvästi voideltu-115AjoittainenKaikki ruostumatonta terästä ja kromattu3-1 / 2-4 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€1,666.72
IN-SINK-ERATOR BADGER 1 -jätteen hävitysjätteet 1/3 hv | AE4ABB 5H502 LIIKKURI 116.7Pysyvästi voideltuMäyrä120AjoittainenVesipohjainen harmaa emali3-1 / 2 "ulkohalkaisija. Altaan aukko€154.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR Evolution Excel(TM) elintarvikejätteiden hävittäjä 1 Hp 7 vuoden takuu
€738.56 / yksikkö