In-Sink-Erator SS-200-29 ruokajätteen siivoamiseen käytetään suuria ravintoloita, hotelleja, kahviloita, vanhainkodeja, kouluja ja sairaaloita.
Ominaisuudet:
- Siinä on 3/4 tuuman kumikiinnitys (hiomakammion yläpuolelle) äänen eristämiseksi ja tärinän poistamiseksi.
- Siinä on tehokas, 2 hv:n oikosulkumoottori, joka tarjoaa optimaalisen hiontatehon 1725 rpm:n maksiminopeudella.
- Siinä on kiinteät ja pyörivät murskauselementit, jotka on valmistettu valetusta nikkelikromista, jotka kestävät korroosiota ja mahdollistavat jauhamisen molempiin suuntiin.
- Se on integroitu kaksinkertaisiin kartiomaisiin Timken-rullalaakereihin, jotka tarjoavat iskuja vaimentavan tyynykerroksen käytön aikana ja mahdollistavat tasaisen vierintäkokemuksen.
- Tämä hävittäjä sisältää asennus-/kulhokokoonpanon, sähköohjauksen, sifonin katkaisijan, magneettiventtiilin ja virtauksensäätöventtiilin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mistä hiomakammio on valmistettu?
V. Hiomakammio on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta se tarjoaa sitkeyttä, lujuutta ja erinomaisen korroosionkestävyyden.
K. Mikä on lämpöylikuormitussuojan etu?
V. Se sammuttaa moottorin, kun moottorin piirissä syntyy liikaa lämpöä. Tämä turvaominaisuus pysäyttää lämpötilan nousun ennen kuin se voi vahingoittaa moottoria ja sen osia.
K. Mitä hyötyä on kolminkertaisesta huulitiivisteestä?
V. Kolminkertainen huulitiiviste ylläpitää järjestelmän voitelukykyä ja estää epäpuhtauksien, kuten vesiroiskeiden, pääsyn sisään.