GENTEQ Suoravetoiset ECM-puhallinmoottorit


Suodattaa
Rungon halkaisija: 5-1 / 2 " , Pultin ympyrän halk.: 5-13 / 16 " , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 48 , Hz: 60/50 , Pituus vähemmän Akseli: 4-1 / 2 " , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: ECM , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Pystyakseli alas , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Tyyppikilven RPM: 1050 , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 5" , Jännite: 120/240
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPMaks. Ympäristön lämpötilaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
6507V
10.1/6.13/455 astetta C11-31 / 32 "€824.63
B
6510V
12.8/7.4145 astetta C12-23 / 32 "€864.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?