Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA IR-44K-kiinnitysrengaspihtisarja 0-90 astetta 2 kpl AH9KKU 40AW31

IMPERIAL IR-44K kiinnitysrengaspihdit 0 - 90 astetta 2 kpl

Varastossa
Tuote: AH9KKU Malli: IR-44KRistiviite: 40AW31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.3/8 "- 2"
Akselin halkaisijalle.1/4 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuKyllä
TyyliVaihdettava
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 15 astetta, 45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Palojen lukumääräKokonaispituusKevään paluuTyyliVihjetyyppiHinta
EHDOTTOMAT 42R-kiinnitysrengaspihtisarja 0 astetta 2 kpl | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "- 2"5/16 "- 2"27.25 "EiVaihdettavavaihdettava€65.48
EHDOTTOMA IR-090K-lukkorengaspihtisarja 0 90 astetta 6 kpl. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "- 2"1/4 "- 2"69.5 "EiSisäinen ulkoinenkiinteä€195.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-44K kiinnitysrengaspihdit 0 - 90 astetta 2 kpl
€72.00 / yksikkö