Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA IR-090K-lukkorengaspihtisarja 0 90 astetta 6 kpl. | AH9KKT 40AW29

IMPERIAL IR-090K Kiinnitysrengaspihdit 0 90 astetta 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AH9KKT Malli: IR-090KRistiviite: 40AW29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.3/8 "- 2"
Akselin halkaisijalle.1/4 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuEi
TyyliSisäinen ulkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Palojen lukumääräKokonaispituusKevään paluuTyyliVihjetyyppiHinta
EHDOTTOMAT 42R-kiinnitysrengaspihtisarja 0 astetta 2 kpl | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "- 2"5/16 "- 2"27.25 "EiVaihdettavavaihdettava€65.48
EHDOTTOMA IR-44K-kiinnitysrengaspihtisarja 0-90 astetta 2 kpl AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "- 2"1/4 "- 2"26.25 "KylläVaihdettavavaihdettava€72.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-090K Kiinnitysrengaspihdit 0 90 astetta 6 kpl.
€195.79 / yksikkö