Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT 42R-kiinnitysrengaspihtisarja 0 astetta 2 kpl | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL 42R Kiinnitysrengas Pihdit Set 0 Degree 2 kpl.

Varastossa
Tuote: AH9KKQ Malli: 42RRistiviite: 40AW27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.5/8 "- 2"
Akselin halkaisijalle.5/16 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
TyyliVaihdettava
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.047 ", 0.070"
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Palojen lukumääräKokonaispituusKevään paluuTyyliVihjetyyppiHinta
EHDOTTOMA IR-090K-lukkorengaspihtisarja 0 90 astetta 6 kpl. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "- 2"1/4 "- 2"69.5 "EiSisäinen ulkoinenkiinteä€195.79
EHDOTTOMA IR-44K-kiinnitysrengaspihtisarja 0-90 astetta 2 kpl AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "- 2"1/4 "- 2"26.25 "KylläVaihdettavavaihdettava€72.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 42R Kiinnitysrengas Pihdit Set 0 Degree 2 kpl.
€65.48 / yksikkö