Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DV45 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 12, 100PK | AE8LEJ

APPROVED VENDOR 6DV45-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M3 x 0.50 x 12, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LEJ Malli: 6DV45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.6mm
Pään korkeus1.7mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla12mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV45-kantaruuvi litteä ruostumaton teräs M3 x 0.50 x 12, 100PK
€20.58 /pakkaus