Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 127-C-huoltiavain Nickel Sae 5.5 L | AG3NAE 33NR69

IMPERIAL 127-C huoltoavain Nickel Sae 5.5 In L

Varastossa
Tuote: AG3NAE Malli: 127-CRistiviite: 33NR69
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
€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoavain
Suorittaa loppuunChrome-levy
Joustava pääEi
Pituus5.5 "
MateriaaliNikkeli
Hammaspyörien lukumäärä0
Pisteiden määrä0
Kokonaispituus5.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/4", 3/8", 3/16", 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyylihammastussuuntaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EHDOTTOMASTI 124-C-huoltiavain Nickel Sae 6.8 L | AG3NAD 33NR68 124 -C7"6 55 / 64 "€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 127-C huoltoavain Nickel Sae 5.5 In L
€26.68 / yksikkö