Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 124-C-huoltiavain Nickel Sae 6.8 L | AG3NAD 33NR68

IMPERIAL 124-C huoltoavain Nickel Sae 6.8 In L

Varastossa
Tuote: AG3NAD Malli: 124-CRistiviite: 33NR68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoavain
Suorittaa loppuunChrome-levy
Joustava pääEi
Pituus7"
MateriaaliNikkeli
Hammaspyörien lukumäärä0
Pisteiden määrä0
Kokonaispituus6 55 / 64 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/4", 3/8", 3/16", 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyylihammastussuuntaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EHDOTTOMASTI 127-C-huoltiavain Nickel Sae 5.5 L | AG3NAE 33NR69 127 -C5.5 "5.5 "€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 124-C huoltoavain Nickel Sae 6.8 In L
€38.10 / yksikkö