Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS RSI-1418-10 holkkilaakeri 7/8 Id x 5/8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJU 2NCJ5

IGUS RSI-1418-10 Holkkilaakeri 7/8 Id x 5/8 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VJU Malli: RSI-1418-10Ristiviite: 2NCJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus5 / 8 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv8700
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-58 - 194 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS GSI-1416-12 -holkkilaakeri 7/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TNC 2MTG8 GSI-1416-123 / 4 "12,0001"-40 - 266 astetta3€34.22
IGUS GSI-1416-24 -holkkilaakeri 7/8 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TND 2MTG9 GSI-1416-241.5 "12,0001"-40 - 266 astetta3€41.48
IGUS RSI-1418-24 -holkkilaakeri 7/8 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 - 194 astetta5€47.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS RSI-1418-10 Holkkilaakeri 7/8 Id x 5/8 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€20.49 /pakkaus