IGUS

Suodattaa

Voimansiirto

Materiaalinkäsittely

Tarvikkeet

Voimansiirto Suodattaa

LaakeritKatso kaikki

  • Laakeritarvikkeet
  • Kiinnityslaakerit

    Sisältää metriset / tavalliset igus-laakerit, jotka on suunniteltu käytettäviksi akseleiden kanssa, kun ne kulkevat peltilevyjen läpi. Ominaisuus M250 termoplastinen rakenne, kaksilaippainen muotoilu ja korkea kulutuskestävyys

  • Laippalaakerit

    Kevyet ja itsevoitelevat 2-pultiset igus-laippalaakerit, jotka sopivat käytettäväksi alueilla, joilla pääsy laakereille on rajoitettua, sekä märissä / kosteissa ympäristöissä. Polymeerirakenne on kestävä pölyä, likaa ja korroosiota vastaan

  • Aseta laakerit
  • Holkkilaakerit

    Suunniteltu tarjoamaan korkea mekaaninen vakaus pienellä kitkalla ja ilman lisävoitelua. Niissä on erittäin suorituskykyinen polymeerirakenne ja niitä on saatavana eri pituuksina ja laipan halkaisijoina

  • Kääntyvät renkaat

    Ihanteellinen sovelluksiin pyörivissä tarttujissa ja vinsseissä, kuormaajissa, tunnelikoneissa, lapio- ja kaivukoneissa sekä työstökoneissa. Alumiinirakenne ja suurin pyörimisnopeus on 250 rpm

  • Pallomaiset laakerit
  • Pallotanko päättyy

    Sisältää itsevoitelevat tangon päät, jotka soveltuvat lineaarisiin, värähteleviin ja pyöriviin liikkeisiin. Sillä on suuri tärinänvaimennuskyky ja vetolujuus, ja se pystyy tukemaan enintään 30 asteen kulmavirhettä

  • Pyöreät rullalaakerit

    Tarkoitettu tukemaan raskaita säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia molempiin suuntiin. Suurimmat dynaamiset ja staattiset kuormituskapasiteetit ovat 294 ja staattisesti 210 N. Voi toimia helposti lämpötilassa -50 - 176 F

Tietoja IGUSista

igus GmbH on tarjonnut täydellisen valikoiman vahvistettuja muovisia energiaketjujärjestelmiä ja polymeeriliukulaakereita lääketeollisuuden, autoteollisuuden, materiaalinkäsittely-, pakkaus- ja automaatioteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat kaapeliletkujen kannatinjärjestelmät, pallomaiset tangon päät, kääntörenkaat ja pidikkeet, laipat, holkit ja pallomaiset rullalaakerit. Käytä erittäin kestäviä pallomaisia ​​rullalaakereita tukemaan raskaita säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia molempiin suuntiin. Näiden igus-laakereiden suurin dynaaminen ja staattinen kuormituskapasiteetti on vastaavasti 294 N ja staattinen 210 N. Ne voivat toimia lämpötiloissa välillä -50 - 176 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana 4, 6, 7, 8 ja 12 mm: n muunnoksina.
Suojaa kaapelit ja letkut iskuilta käyttämällä vetoketjutyylisiä kaapeliletkujen kannatinjärjestelmiä. Nämä iguksen energiaketjujärjestelmät soveltuvat meluherkille alueille, joilla on rajallinen tila ja pienet johtimet. Ne on valmistettu muovista ja niissä on saranallisesti avautuvat ontelotangot.

Yksinomaiset tuotemerkit