Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS RSI-0406-12 holkkilaakeri 1/4 Id x 3/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJL 2NCH7

IGUS RSI-0406-12 Holkkilaakeri 1/4 Id x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VJL Malli: RSI-0406-12Ristiviite: 2NCH7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus3 / 4 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv8700
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-58 - 194 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-0405-04 Holkkilaakeri 1/4 Id x 1/4 Tuuman Pituus - 5 Pakkaus | AC2TKP 2MRX1 YTE-0405-041 / 4 "37,7005 / 16 "-149 - 485 astetta5€50.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS RSI-0406-12 Holkkilaakeri 1/4 Id x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€12.53 /pakkaus