Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 606-0.0625 Kalvin kartioputki 0.0625 In | AB4RYY 20D632

YANKEE 606-0.0625 Kalvin kartioputki 0.0625 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RYY Malli: 606-0.0625Ristiviite: 20D632

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioputken jyrsin
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.0625 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 4 "
Vasen / oikea käsiVasen
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus6"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.312 "
Varren koko0.312 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoHinta
YANKEE 600-0.0625 kourun kartioputki 0.0625 tuumaa | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€161.15
YANKEE 600-0.125 käärintäkartioputki 0.1250 tuumaa | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€150.33
YANKEE 600-0.25 jyrsimen kartioputki 0.2500 tuumaa | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€171.74
YANKEE 600-0.375 jyrsimen kartioputki 0.3750 tuumaa | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€191.32
YANKEE 600-0.5 -jyrsimen kartioputki 0.5000 tuumaa | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€241.11
YANKEE 600-0.75 -murskaimen kartioputki 0.7500 tuumaa | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€334.57
YANKEE 600-1 Reamer Kartioputki 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€491.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 606-0.0625 Kalvin kartioputki 0.0625 tuumaa
€241.42 / yksikkö