HUSKY IBN55108 kuormalavatelineen palkki 108 x 2-1 / 2 x 5-1 / 2 Oranssi | AB2AHV 1KBE2

HUSKY IBN55108 lavatelineen palkki 108 x 2-1/2 x 5-1/2 oranssi

Tuote: AB2AHV Malli: IBN55108Ristiviite: 1KBE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€195.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeardrop-kuormalavateline
VäriOranssi
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Korkeus5.5 "
Pituus108 "
Kantavuus8873 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys108 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)281.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiKorkeusPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY IBX39096 kuormalavateline 96 x 2-1 / 2 x 4 oranssi | AB2AHT 1KBD6 IBX390965047 lb4"96 "5047 lb4"96 "€136.95
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43096 kuormalavatelineen palkki 96l x 2-1 / 2w x 4-1 / 2h | AB2AHU 1KBD7 IBX430966111 lb4.5 "96 "6111 lb4.5 "96 "€126.85
Tarjouspyyntö
HUSKY IBN55144 kuormalavateline 144 x 2-1 / 2 x 5-1 / 2 Oranssi | AB2AHW 1KBE3 IBN55144-5.5 "144 "5569 lb5.5 "144 "€231.46
Tarjouspyyntö
HUSKY IBH60144 Kuormalavateline 144l x 2-1 / 2w x 6h Oranssi | AB2AHX 1KBE4 IBH60144-6"144 "7820 lb6"144 "€283.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY IBN55108 lavatelineen palkki 108 x 2-1/2 x 5-1/2 oranssi
€195.06 / yksikkö