Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MCM-20-03 Clip Laakeri Muovi 20mm Id - Pakkaus 5 | AC2TQH 2MTP5

IGUS MCM-20-03 Muovinen pidikelaakeri 20 mm Id - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TQH Malli: MCM-20-03Ristiviite: 2MTP5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaakeri
Laipan paksuus1.0 mm
Sisällä Dia.20mm
Sisäkorkeus2.87mm
Suuri laipan halkaisija.25 mm
MateriaaliM250 Termoplastinen
Maks. Asuminen Dia.22.33 mm
Max. Paine2610 PSI
Maks. Akselin halkaisija.20 mm
Min. Asuminen Dia.22 mm
Min. Akselin halkaisija.19.98 mm
Dia ulkopuolella.22mm
Ulkopuolella5mm
Pieni laipan halkaisija.23.0 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.SisäkorkeusDia ulkopuolella.UlkopuolellaPkg. MääräHinta
IGUS MCM-03-02 Kiinnityslaakeri Muovi 3 Id - Pakkaus 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Kiinnityslaakeri, muovi 4 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-05-02 Kiinnityslaakeri, muovi 5 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€12.84
IGUS MCM-06-02 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-02 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€12.15
IGUS MCM-08-03 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MCM-20-03 Muovinen pidikelaakeri 20 mm Id - 5 kpl pakkaus
€25.97 /pakkaus