Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MCM-08-02 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPP 2MTL6

IGUS MCM-08-02 Muovinen pidikelaakeri 8 mm Id - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TPP Malli: MCM-08-02Ristiviite: 2MTL6

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€12.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaakeri
Laipan paksuus0.8 mm
Sisällä Dia.8mm
Sisäkorkeus1.45mm
Suuri laipan halkaisija.13 mm
MateriaaliM250 Termoplastinen
Maks. Asuminen Dia.9.82 mm
Max. Paine2610 PSI
Maks. Akselin halkaisija.8 mm
Min. Asuminen Dia.9.6 mm
Min. Akselin halkaisija.7.98 mm
Dia ulkopuolella.9.6mm
Ulkopuolella3.6mm
Pieni laipan halkaisija.10.4 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.SisäkorkeusDia ulkopuolella.UlkopuolellaPkg. MääräHinta
IGUS MCM-03-02 Kiinnityslaakeri Muovi 3 Id - Pakkaus 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Kiinnityslaakeri, muovi 4 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-05-02 Kiinnityslaakeri, muovi 5 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€12.84
IGUS MCM-06-02 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-03 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47
IGUS MCM-09-02 Kiinnityslaakeri, muovi 9 mm, pakkaus 5 | AC2TPU 2MTN1 MCM-09-029mm1.45mm10.6mm3.6mm5€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MCM-08-02 Muovinen pidikelaakeri 8 mm Id - 5 kpl pakkaus
€12.15 /pakkaus