Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS EBLI-07 R -vapa päättyy 7 / 16-20 Lh | AD8PAX 4LFN3

IGUS EBLI-07 R Tangonpäät 7/16-20 Lh

Varastossa
Tuote: AD8PAX Malli: EBLI-07 RRistiviite: 4LFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva päättyy
palloIglide R.
LaakeritPolymeeri
rakentaminenISO 12240
Mitat A7 / 16-20 "
Ulottuvuus AA0.4375 "
Mitat E1.339 "
Mitat G1.968 "
Mitat H0.787 "
Ulottuvuus J2.637 "
Mitat N0.4063 "
KoteloPolymeeri
Sisällä Dia.0.437 "
Maks. Kulmapoikkeama18 Tutkinnot
Nastan pituus1.339 "
KierreVasen käsi
Kierteen koko7 / 16-20
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreHinta
IGUS EBRI-07 R -vapa päättyy 7 / 16-20 Rh | AD8PAN 4LFL4 EBRI-07 ROikea käsi€13.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS EBLI-07 R Tangonpäät 7/16-20 Lh
€21.09 / yksikkö