Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 2480-10-100-0-4 Kaapelipidike Keskiputki Ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119 mm | AE9KRP 6KGG6

IGUS 2480-10-100-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119 mm

Varastossa
Tuote: AE9KRP Model: 2480-10-100-0-4Ristiviite: 6KGG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde3.94 "/ 100 mm
Ontelon korkeus0.980 "/ 25 mm
Ontelon leveys4.06 "/ 103 mm
Korkeus1.38 "/ 35 mm
Pituus4ft.
Linkki Link Pitchiin1.81 "/ 46 mm
Silmukan korkeus9.25 "/ 235 mm
Silmukan pituus16.30 "/ 414 mm
Linkkien määrä27
Ulkopuolinen leveys4.69 "/ 119 mm
Tyylioheinen
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 2480-03-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.13 tuumaa / 54 mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-03-125-0-1 Kaapelipidike, keskiputki, ulkoleveys 2.13 mm | AE54KRA 9KGF6 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-05-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9KRB 6KGF4 2480-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-05-125-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-07-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.66 tuumaa / 93 mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€54.78
IGUS 2480-07-125-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.66 tuumaa / 93 mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€53.29
IGUS 2480-10-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119 mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 2480-10-100-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119 mm
€208.81 / yksikkö