SQUARE D QDP22100TM Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 100 A, 240 VAC | AG8UBY

SQUARE D QDP22100TM Molded Case -virtakatkaisija, pultti kiinni, 100 A, 240 VAC

Tuote: AG8UBY Malli: QDP22100TM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€908.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiQDP
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)175.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PowerPact-koteloitu katkaisija, joka on ihanteellinen käytettäväksi Square D -mittauslaitteiden, paneelien ja kytkintaulujen kanssa
    • 2-osainen Q-runkorakenne, jossa on 2 napaa, jotka ovat yhteensopivat 1/0 AWG kuparijohtimien kanssa 250 - 600 kcmil alumiinilangat
    • Sisältää kiinteän lämpö- ja säädettävän magneettisen laukaisuyksikön, joka pystyy tarjoamaan pitkäkestoiset (100 A) ja säädettävät hetkelliset (1200 A - 2400 A) virranrajoitustoiminnot.
    • Pulttikiinnitystyyli helppoa paneeliasennukseen
    • IEC-yhteensopiva, CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QDP22110TM -pulttikytkin Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€908.80
SQUARE D QDP22125TM pulttikytkin Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€908.80
Tarjouspyyntö
SQUARE D QDP22175TM -katkaisija Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€908.80
SQUARE D QDP22200TM -katkaisija Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,162.71
SQUARE D QDP22225TM pulttikytkin, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A2€908.80
SQUARE D QDP32070TM pulttikytkin Qdp 70 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,281.34
SQUARE D QDP32100TM pulttikytkin Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A3€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDP22100TM Molded Case -virtakatkaisija, pultti kiinni, 100 A, 240 VAC
€908.80 / yksikkö