Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 07-06-028-0-3 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .49 tuumaa / 12.5 mm | AE9FVW 6JHA5

IGUS 07-06-028-0-3 kaapelipidike Micro avoin ulkoleveys 49 tuumaa/12.5 mm

Varastossa
Tuote: AE9FVW Model: 07-06-028-0-3Ristiviite: 6JHA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde1.10 "/ 28 mm
Ontelon korkeus0.410 "/ 10.3 mm
Ontelon leveys0.240 "/ 6 mm
Korkeus0.590 "/ 15 mm
Pituus3ft.
Linkki Link Pitchiin0.790 "/ 20 mm
Silmukan korkeus2.83 "/ 72 mm
Silmukan pituus5.51 "/ 140 mm
Linkkien määrä46
Ulkopuolinen leveys0.490 "/ 12.5 mm
TyyliVetoketju
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon leveysPituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 07-06-028-0-1 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .49 tuumaa / 12.5 mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€25.45
IGUS 07-10-028-0-1 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€26.97
IGUS 07-16-028-0-1 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .89 tuumaa / 22.5 mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€27.21
IGUS 07-20-028-0-1 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys 1.06 tuumaa / 27 mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.76
IGUS 07-10-028-0-3 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm€86.51
IGUS 07-16-028-0-3 Kaapelitelineen mikro avoin ulkoleveys .89 tuumaa / 22.5 mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€89.80
IGUS 07-20-028-0-3 Kaapelipidike Micro Open Ulkoleveys 1.06 mm | AE27FVZ 9JHA6 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm€88.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 07-06-028-0-3 kaapelipidike Micro avoin ulkoleveys 49 tuumaa/12.5 mm
€79.42 / yksikkö