EATON Power Xpert 4000 -sarjan mittarit


Eaton Power Xpert Meter 4000 -sarjan mittarit on suunniteltu käytettäväksi tavallisella verkkoselaimella surffailla, katsella ja tallentaa aaltomuotoja trendien analysoimiseksi. Nämä mittarit voivat tunnistaa virranlaatuongelmia estääkseen moottoreita vaurioilta ja säilyttääkseen erien ja prosessien eheyden. Ne suojaavat puhallettua... kondensaattoripankin sulakkeet, muuntajat ja johtimet ylikuumenemiselta. Näitä verkkokäyttöisiä kompakteja tehonlaatumittareita käytetään integroituun laatuanalyysiin ja kattavaan tehonmittaukseen. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
PXM4251A1BB
€27,058.88
Tarjouspyyntö
A
PXM4251A1AA
€20,927.53
Tarjouspyyntö
A
PXM4251A1AB
€23,086.25
Tarjouspyyntö
A
PXM4051A1AB
€20,207.96
Tarjouspyyntö
A
PXM4051A1BB
€24,150.61
Tarjouspyyntö
A
PXM4051A1AA
€18,034.25
Tarjouspyyntö
A
PXM4051A1BA
€21,991.89
Tarjouspyyntö
A
PXM4251A1BA
€24,900.16
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niiden tallennuskapasiteetti on jopa 4 Gt dataa, ja niitä tuetaan Power Xpert -arkkitehtuurilaitteiston ja Power Xpert -ohjelmistokomponenttien kautta.
  • Näissä mittareissa on sulautettu verkkopalvelin aaltomuotojen, trendien, harmonisten ja kysyntävertailujen analysoimiseksi suoraan verkkoselaimen / LCD-mittarin graafisessa näytössä.
  • Ne voivat seurata jatkuvasti ja häiriöttömästi kiinteästi asennetun mittarin avulla.
  • Nämä laitteet voivat mitata kattavan tehon ja energian yli 145 kirjatulle vakiodatapisteelle.
  • Nämä mittarit käyttävät alan standardien mukaisia ​​tiedonsiirtoprotokollia tukemaan lukuisia konfiguraatioita ja kolmansien osapuolien ohjelmistoja, kuten FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP ja NTP.
  • Niissä on lisäksi automaattinen virranlaadun analyysi ja liipaisuasetukset käytettävissä olevien ITIC-suorituskykykäyrien kanssa, jotka tallentavat ja havaitsevat turvotusta, painumista, harmonisia, transientteja ja välkkymistä.
  • Nämä mittarit on varustettu patentoidulla sähkönlaatuindeksimittarilla ja puna-kelta-vihreillä indikaattoreilla, jotka tarjoavat yhdellä silmäyksellä kuvan laadusta ja yleisestä virrankunnosta.
  • Ne tukevat jatkuvaa ja häiriötöntä valvontaa sekä vakaasti asennettua mittaria, mikä vähentää sähkönlaadun valvontakustannuksia.
  • .Näissä mittareissa on hälytysilmoitukset sähköpostin laajennuskortin ja liitteen aaltomuodon kautta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Aux Voltage Input Channels: Niissä on kolme jännitetulokanavaa (V6, V7, V8) varustettujen neljän vakiokanavan lisäksi.
  • Eaton Communication Expansion Card: Tämä kortti tukee etäviestintää sisäisen verkkopalvelinsovelluksen kanssa LAN/WAN/Internetin kautta standardin Ethernet 10/100 Base-T:n ja kuituoptisen yhteyden kautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka nopeasti nämä mittarit voivat synkronoida laitteiden kanssa?

Nämä Eaton-mittarit voivat synkronoida laitteiden kanssa 1 millisekunnissa.

Miksi näissä Eaton Powe Xpert 4000 -sarjan mittareissa käytetään Modbus-korttia?

Modbus-kortit välittävät signaalit instrumenteista ja ohjauslaitteista tiedonkeruujärjestelmään tai ohjaimeen.

Mikä on näiden mittareiden suurin piiritoiminnan näytteenottotaajuus?

100000 XNUMX näytettä sykliä kohden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?