HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Straight Receptacle, 15A 250V, 6-15R, Brown, 1 Pk | CE6QXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Suora pistoke, 15A 250V, 6-15R, ruskea, 1 kpl

Tuote: CE6QXW Malli: HBL5658
€21.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.47 "
Pituus1.75 "
Maks. HP1.5
NEMA-luokitus6-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 V
Teho3750 W
Leveys1.13 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Suora pistoke, 15A 250V, 6-15R, ruskea, 1 kpl
€21.50 / yksikkö