IGUS 07-sarja, kaapeliteline auki


Suodattaa
Taivutussäde: 1.10 "/ 28 mm , Ontelon korkeus: 0.410 "/ 10.3 mm , Korkeus: 0.590 "/ 15 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 0.790 "/ 20 mm , Silmukan korkeus: 2.83 "/ 72 mm , Silmukan pituus: 5.51 "/ 140 mm , Tyyli: Vetoketju , Tyyppi: Pieni
TyyliMalliOntelon leveysPituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
07-20-028-0-1
0.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.04
A
07-20-028-0-3
0.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm€86.28
A
07-06-028-0-1
0.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€24.75
A
07-06-028-0-3
0.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm€79.42
A
07-10-028-0-3
0.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm€83.61
A
07-10-028-0-1
0.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€25.02
A
07-16-028-0-1
0.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€27.21
A
07-16-028-0-3
0.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€82.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?