Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM II5742 Sylinterimäinen läheisyysanturi 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06

IFM II5742 Sylinterimäinen läheisyysanturi 30mmD 72mmL

Varastossa
Tuote: AH8ZXA Malli: II5742Ristiviite: 39DU06
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
€168.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliMessinki valkoinen pronssi päällystetty
Piirin tyyppi3 Lanka PNP
Etäisyyden havaitseminen15.0mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-liitin
IP-luokitus67
Pituus72 "
Maks. Nykyinen kuorma250mA
Toimintataajuus250 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Anturin halkaisija30.0mm
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueSuojattu / suojaamatonHinta
IFM IE5344 Sylinterimäinen läheisyysanturi 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN3-nastainen M8-liitin37mm1000 Hz32 astetta 140 astetta FSuojattu€114.52
IFM IFR200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin602 Hz32 astetta 185 astetta FSuojattu€110.74
IFM IFS200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin45mm700 Hz-13 - 167 astetta FSuojattu€58.29
IFM IFS201 Sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin50ft.700 Hz-13 - 158 astetta Fsuojaamaton€59.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM II5742 Sylinterimäinen läheisyysanturi 30mmD 72mmL
€168.07 / yksikkö