Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM IFR200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03

IFM IFR200 sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 60mmL

Varastossa
Tuote: AH8ZWX Malli: IFR200Ristiviite: 39DU03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€110.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaali316L Stainless Steel
Piirin tyyppi3 Lanka PNP
Etäisyyden havaitseminen4.0mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-liitin
IP-luokitus67
Pituus60
Maks. Nykyinen kuorma100mA
Toimintataajuus2 Hz
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Anturin halkaisija12.0mm
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueSuojattu / suojaamatonHinta
IFM IE5344 Sylinterimäinen läheisyysanturi 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN3-nastainen M8-liitin37mm1000 Hz32 astetta 140 astetta FSuojattu€114.52
IFM IFS200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin45mm700 Hz-13 - 167 astetta FSuojattu€58.29
IFM IFS201 Sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin50ft.700 Hz-13 - 158 astetta Fsuojaamaton€59.17
IFM II5742 Sylinterimäinen läheisyysanturi 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin72 "250 Hz-13 - 158 astetta FSuojattu€168.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM IFR200 sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 60mmL
€110.74 / yksikkö