Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM IE5344 Sylinterimäinen läheisyysanturi 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02

IFM IE5344 sylinterimäinen läheisyysanturi 8mmD 37mmL

Varastossa
Tuote: AH8ZWW Malli: IE5344Ristiviite: 39DU02
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
€114.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliMessinki valkoinen pronssi päällystetty
Piirin tyyppi3 Lanka PNP / NPN
Etäisyyden havaitseminen3.0mm
Sähköliitäntä3-nastainen M8-liitin
IP-luokitus67
Pituus37mm
Maks. Nykyinen kuorma100mA
Toimintataajuus1000 Hz
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Anturin halkaisija8.0mm
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueSuojattu / suojaamatonHinta
IFM IFR200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin602 Hz32 astetta 185 astetta FSuojattu€110.74
IFM IFS200 -sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin45mm700 Hz-13 - 167 astetta FSuojattu€58.29
IFM IFS201 Sylinterimäinen läheisyysanturi 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP / NPN4-nastainen M12-liitin50ft.700 Hz-13 - 158 astetta Fsuojaamaton€59.17
IFM II5742 Sylinterimäinen läheisyysanturi 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Messinki valkoinen pronssi päällystetty3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin72 "250 Hz-13 - 158 astetta FSuojattu€168.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM IE5344 sylinterimäinen läheisyysanturi 8mmD 37mmL
€114.52 / yksikkö