HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kaapelin suoja


Suodattaa
Väri: Sininen / keltainen , Materiaali: polyuretaani
TyyliMalliKorkeuseräPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
HBLTRED5B
1.95 "Modulaarinen kaapelisuojausjärjestelmä36 "10,500 paunaa @ 70 astetta F, 6500 paunaa @ 120 astetta F17.5 "€770.20
B
HBLTT5B
2.31 "Modulaarinen kaapelisuojausjärjestelmä36 "20,150 paunaa @ 70 astetta F, 9200 paunaa @ 120 astetta F20 "€1,151.02
C
HBLTT545RB
2.31 "Kaapelisuoja, 45 astetta oikealle25 "20,150 paunaa @ 70 astetta F, 9200 paunaa @ 120 astetta F20 "€566.67
D
HBLTT545LB
2.31 "Kaapelisuoja, 45 astetta vasemmalle25 "20,150 paunaa @ 70 astetta F, 9200 paunaa @ 120 astetta F20 "€514.19
E
HBLTT3B
3.05 "Modulaarinen kaapelisuojausjärjestelmä36 "14,210 paunaa @ 70 astetta F, 4653 paunaa @ 120 astetta F20 "€1,266.17
F
HBLTT2
4.13 "Modulaarinen kaapelisuojausjärjestelmä36 "-22 "€1,955.68

Kaapelin suoja

Hubbell Wiring Device-Kellems -kaapelisuojat ovat ei-metallisia TruckTrak-järjestelmiä, jotka suojaavat sähkökaapeleita ja -johtoja jalankulkijoiden tai ajoneuvojen liikenteeltä. Niissä on tiheä polyuretaanirakenne tukemaan raskaita kuormia ja pintakuviot liukastumisen / liukastumisen välttämiseksi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman 2, 3 ja 5 kanavaisia ​​kokoja suojaamaan kaapeleita, joiden halkaisija on enintään 3.25 tuumaa. Tarjoamme myös päätykappaleet kaiken sään sisätiloissa / ulkona suojaamiseen kokouskeskuksissa, huvipuistoissa ja karnevaaleissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?