VESTIL UNI-P-sarjan Uni-Tilts


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 4000 lbs. , Väri: sininen , Johdon pituus: 2 ft. , Fork Pocket Center: 24 " , Haarukkataskun koko: 2 1 / 2 "x 7 1 / 2" , Huulen korkeus: 12 " , Materiaali: Teräs , Max. Kallistuskulma: 40 astetta , Moottori HP: 2 hv , Liike: Kannettava , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Alustan pituus: 48 " , Virtalähde: Sähköjohto , Virtalähde: Sisäinen , Jännite: 460V AC
TyyliMalliAlustan leveysHinta (ei alv)
A
UNI-P-4848-4
48 "€9,703.30
B
UNI-P-5448-4
54 "€10,287.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?