Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC KPU090 pumppusarja jauhemaalattu teräs 12 tuuman leveys | AH7BXA 36RF93

ICE-O-MATIC KPU090 Pumppusarja jauhemaalattua terästä, 12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH7BXA Malli: KPU090Ristiviite: 36RF93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,399.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppusarja
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF, UL
Ampeeria2
VäriMusta
Johdon pituus6
Syvyys9
Korkeus10
MateriaaliTeräs
TyyppiPumppu
KäytettyTyhjennyspumppu
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC KPU090 Pumppusarja jauhemaalattua terästä, 12 tuuman leveys
€1,399.02 / yksikkö