ICE-O-MATIC

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Putkityöt

Pneumatiikka

Moottorit

Liimat, tiivisteet ja teipit

Tarvikkeet

LVI ja jäähdytys Suodattaa

JäähdytysKatso kaikki

  • Jääsäiliöt

    Jään säilytysastiat, joissa polyeteenivuoraukset ja teollinen vaahtoeristys jään säilyttämiseen ja sen sulamisen estämiseen. Siinä on erittäin suuri oviaukko, sisäänrakennettu kauhan pidike ja korkeussäädettävät jalat. Saatavana enintään 854 lb:n tallennuskapasiteetilla

  • Jääannostelijat

    UL-sertifioidut jää- ja vesiautomaatit, joissa on infrapuna-kosketusvapaa tai painikeohjain työtasoille ja hotelleille. Siinä on lukitusturvakytkin, joka sammuttaa koneen sekoittumisen, kun etupaneeli poistetaan. Voi säilyttää jopa 180 lb jäätä 

  • Jääpalakoneet

    Energiatehokkaat jääkoneet, joissa on yhdellä painalluksella suoritettava puhdistus (kalkinpoisto ja puhdistus) ja kaksoispoistotoiminnot, jotka tarjoavat puhtaan, kristallinkirkkaan jääkuutioiden. Täytä tai ylitä kaikki vuoden 2018 DOE-määräykset

  • Jääkaappien ja pakastimien tarvikkeet

Tietoja ICE-O-MATICista

Ice-O-Matic on maailmanlaajuisesti suunnitellut ja valmistanut ensiluokkaisia ​​jääkoneita. Yritys tarjoaa täydellisen sarjan korkealaatuisia jääkaappeja, jääkoneita, astioita, annostelijoita, vesisuodattimia ja niihin liittyviä lisävarusteita. Ice-O-Matic -jäävalmistajat käyttävät BPA-vapaita osia ja täyttävät tai ylittävät kaikki 2108 DOE -vaatimukset puhtaan, kirkkaan jään tuottamiseksi. Näissä jääpalakoneissa on kaksoispoistotekniikka, joka pitää koneen viileänä myös ahtaissa tiloissa, helposti irrotettavat ruokavyöhykkeen osat nopeaa puhdistusta varten ja yhdellä painalluksella desinfiointi- ja kalkinpoistopainike takaavat lopullisen elintarviketurvallisuuden. Ice-O-Matic valmistaa myös erilaisia ​​säilytyslaatikoita, joissa on polyeteenivuoraukset ja teollisuusvaahtoeristys, jotta estetään jään sulaminen. Näissä säiliöissä on korkeussäädettävät jalat, erittäin suuri oviaukko ja sisäänrakennettu kauhanpidike nopeaa ja helppoa käyttöä varten. Valitse laajasta Ice-O-Matic -tuotevalikoimasta Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit