FRIEDRICH AC-suodatin


Suodattaa
Syvyys: 1 / 8 " , Materiaali: Polyesteri
TyyliMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
KWCFS
4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€57.04
A
KWCFM
4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€57.04
A
KWCFL
4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€58.64

AC-suodatin

Friedrichin vaihtosuodattimet tarjoavat erinomaisen hiukkassuodatuksen ja ovat ihanteellisia käytettäväksi tavallisten verkkosuodattimien kanssa. Ne sieppaavat pölyä, pölypunkkeja, homeitiöitä, lemmikkieläinten hilsejä ja siitepölyä sekä imevät hajuja ja purkautuvia orgaanisia yhdisteitä. Nämä vaihtovirtahiilisuodattimet toimivat tavallisten antimikrobisten suodattimien rinnalla saavuttaakseen jopa MERV 6 -suodatusluokan. Valitse laajasta vaihtosuodatinvalikoimasta, saatavana 8.5, 10.437 ja 11.25 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?