Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC IFI4C -vesisuodatin 1/4 tuuman pakkaus | AH7BTX 36RF15

ICE-O-MATIC IFI4C Inline-vesisuodatin 1/4 tuuman puristus

Varastossa
Tuote: AH7BTX Malli: IFI4CRistiviite: 36RF15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteyden tyyppiTyönnä
Halkaisija2.5 "
SuodattaaSkaala, sedimentti
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus1.00 gpm
Korkeus11 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroniluokitus: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ICE-O-MATIC IFI8C -vesisuodatin 3/8 tuuman puristus | AH7BTY 36RF16 IFI8C3 / 8 "€274.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC IFI4C Inline-vesisuodatin 1/4 tuuman puristus
€283.61 / yksikkö