Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC IFI8C -vesisuodatin 3/8 tuuman puristus | AH7BTY 36RF16

ICE-O-MATIC IFI8C Inline-vesisuodatin 3/8 tuuman puristus

Varastossa
Tuote: AH7BTY Malli: IFI8CRistiviite: 36RF16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteyden tyyppiTyönnä
Halkaisija2.5 "
SuodattaaSkaala, sedimentti
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus1.00 gpm
Korkeus11 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroniluokitus: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ICE-O-MATIC IFI4C -vesisuodatin 1/4 tuuman pakkaus | AH7BTX 36RF15 IFI4C1 / 4 "€283.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC IFI8C Inline-vesisuodatin 3/8 tuuman puristus
€274.68 / yksikkö