SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, pohjaventtiili, 2-1 / 2 "reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 1,227 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Napauta alaosaa , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5YCD3
9.88 "4"€782.42
A
5YCD4
10.875 "5"€782.42
A
5YCD5
11.875 "6"€892.67
A
5YCD6
12.875 "7"€892.67
A
5VED8
12.875 "7"€765.50
A
5YCD7
13.875 "8"€892.67
A
5YCD8
14.875 "9"€892.67
A
5YCD9
15.875 "10 "€892.67
A
5VEE3
17.875 "12 "€933.94
A
5YCE3
19.875 "14 "€995.11
A
5VEE6
20.875 "15 "€933.94
A
5YCE4
20.875 "15 "€995.11
A
5VEE8
22.875 "17 "€1,051.46
A
5YCE6
22.875 "17 "€1,105.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?