ICE-O-MATIC ICEU220HW Jääkone 251 lb. Puolikuuppa Vesi | AH7BWT 36RF86

ICE-O-MATIC ICEU220HW jääkone 251 lb. Puolikuution vesi

Tuote: AH7BWT Malli: ICEU220HWRistiviite: 36RF86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkone
Ampeeria8.9
VäriHarmaa
Lauhduttimen jäähdytysvesi
Johdon pituus6ft.
Kuution koko3/8 "x 7/8" x 7/8 "
KuutityyppiPuoli noppaa
Sulattaaautomaattisesti
OvityyppiSLIDE
Viemärin koko3/4 "FPT
Hz60
JääpalatyyliTiskin alta
Jäätuotanto päivässä251 lb
Jään varastointikapasiteetti70 lb
Sisääntulon koko3/8 "FPT
Kokonaissyvyys26-17 / 64 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys24 35 / 64 "
KylmäaineR-404A
Jännite115V
Takuu4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.576
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.73
Laivan leveys (cm)62.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhdistusjärjestelmä: Manuaalinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaViemärin kokoSisääntulon kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTakuuHinta
ICE-O-MATIC GEMU090 -jääkone 85 lb. Nugget Air | AH7BUL 36RF31 GEMU09055/8 "ID-putki1/4 "pakkaus19 "33.375 "14.88 "2 v. Osat ja työ€6,552.81
ICE-O-MATIC ICEU150FA -jääkone 185 lb. Full Dice Air | AH7BWK 36RF79 ICEU150FA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat€4,925.16
ICE-O-MATIC ICEU150HA -jääkone 185 lb.Puolen nopan ilma | AH7BWM 36RF81 ICEU150HA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat€4,925.16
ICE-O-MATIC ICEU150HW -jääkone 185 lb AH7BWN 36RF82 ICEU150HW7.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat-
Tarjouspyyntö
ICE-O-MATIC ICEU220FA -jääkone 238 lb. Full Dice Air | AH7BWP 36RF83 ICEU220FA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat€5,546.77
ICE-O-MATIC ICEU220FW -jääkone 251 paunaa noppavettä | AH7BWQ 36RF84 ICEU220FW8.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat-
Tarjouspyyntö
ICE-O-MATIC ICEU220HA -jääkone 238 paunaa AH7BWR 36RF85 ICEU220HA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 v. Osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja höyrystimen osat€5,546.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC ICEU220HW jääkone 251 lb. Puolikuution vesi