HUSQVARNA 502573001 Ensisijainen suodatin - suodatin sukka | AA8JLU 18G415

HUSQVARNA 502573001 Ensisijainen suodatin - Suodatinsukka

Varastossa
Tuote: AA8JLU Malli: 502573001Ristiviite: 18G415

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjän tarvikkeet
Suodattimen luokitus1 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 502569301 Ensisijainen suodatin - suodatin sukka | AA8JLT 18G412 502569301€68.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502573001 Ensisijainen suodatin - Suodatinsukka
€51.17 / yksikkö