HUMBOLDT H-4166 Voluvessel, 1600ml Tilavuus

Tuote: CL6TBL Malli: H-4166
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä

Tuotteen yksityiskohdat:

Tilavuus, 1600 ml Tilavuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-4167 Voluvessel, 2230ml Tilavuus | CL6TBK H-4167Kahva-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4116 Voluvessel, Metal Guard, 1600ml | CL6TBM H-4116liite-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4166 Voluvessel, 1600ml Tilavuus