HUMBOLDT H-4167 Voluvessel, 2230ml Tilavuus

Tuote: CL6TBK Malli: H-4167
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva

Tuotteen yksityiskohdat:

Tilavuus, 2230 ml Tilavuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-4166 Voluvessel, 1600ml Tilavuus | CL6TBL H-4166Siivilä-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4116 Voluvessel, Metal Guard, 1600ml | CL6TBM H-4116liite-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4167 Voluvessel, 2230ml Tilavuus