KLEIN TOOLS Pähkinäohjaimet


Suodattaa
Terän materiaali: Karkaistu ja kromattu teräs , Kahvan materiaali: Muovi , Kipinöimätön: Ei , Palojen lukumäärä: 2 , SAE tai Metric: SAE , Akselin pituus: 18 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMallieräVäriVärikoodiKokonaispituusAkseliVarsiVarren pituusVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
610
1/4 ja 5/16 "mutterin ohjainsarja--3.5 "--1.5 "Teräs€29.03
B
646-5/8
MutterinkuljettajaKeltainenKeltainen11.375 "OnttoOntto6"Teräs€26.72
C
640716
Mutterinkuljettaja-------€14.32
D
646-7/16
Mutterinkuljettaja-Ruskea10 5 / 16 "Ontto, kromi-6"Teräs€18.72
E
65064
Mutterinkuljettaja-------€36.62
F
S8
Mutterinkuljettajapunainen-6.625 "OnttoPyöreä3"Yhdysvaltain teräs€15.05
G
646-1 / 4M
Mutterinkuljettaja-punainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€21.26
H
S1018
Mutterinkuljettaja--21.625 "----€47.58
I
S106
Mutterinkuljettaja-------€22.00
C
64014
Mutterinkuljettaja-------€6.30
J
618-1 / 4M
Mutterinkuljettaja-punainen21.75 "Ontto, kromi-18 "Teräs€48.16
K
63538
Mutterinkuljettaja-------€6.30
L
63514
Mutterinkuljettaja-------€6.30
M
630-7/16
Mutterinkuljettaja--7 5 / 16 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, kestämään pitkät ruuvit ja lämpökäsitelty erittäin kovaksi-3"Teräs€19.36
N
630-1/4
MutterinkuljettajaMusta-6.75 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, kestämään pitkät ruuvit ja lämpökäsitelty erittäin kovaksi-3"Teräs€17.67
O
630-1 / 4M
Mutterinkuljettaja-punainen6.75 "Ontto, kromi-3"Teräs€20.25
D
646-1/4
Mutterinkuljettaja-punainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€15.37
C
640516
Mutterinkuljettaja-------€6.30
P
S6
Mutterinkuljettaja-------€20.04
D
646-1/2
Mutterinkuljettaja-punainen10 5 / 16 "Ontto, kromi-6"Teräs€19.46
Q
S10
Mutterinkuljettaja-------€20.68
R
630-4MM
Mutterinkuljettaja-------€13.77
C
640916
Mutterinkuljettaja-------€6.30
C
64038
Mutterinkuljettaja-------€6.30
S
65129
Mutterinkuljettaja-------€40.32
D
646-5/16
Mutterinkuljettaja-Keltainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€16.42
T
32801
Mutterinkuljettaja-------€40.04
U
630-6MM
Mutterinkuljettaja-------€13.77
C
64058
Mutterinkuljettaja-------€6.30
V
630-3/8
Mutterinkuljettaja--6.75 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi-3"Teräs€18.11
W
635-1/2
Mutterinkuljettaja-------€29.99
X
65131
Mutterinkuljettaja-------€36.21
Y
630-7MM
Mutterinkuljettaja-------€15.46
Z
635716
Mutterinkuljettaja-------€6.30
K
635-3/8
Mutterinkuljettaja-------€31.85
T
32801
Mutterinkuljettaja-------€41.59
A1
S146
Mutterinkuljettaja-------€24.97
B1
630-10MM
Mutterinkuljettaja-------€15.84
W
635-1/2
Mutterinkuljettaja-------€35.87
C1
S126
Mutterinkuljettaja-------€22.06
D1
630316M
Mutterinkuljettaja-------€6.30
E1
610-5/16
Mutterinkuljettaja--3.5 "Ontto-1.5 "Teräs€15.42
F1
640-7/16
Mutterinkuljettaja-------€25.73
G1
S16
Mutterinkuljettaja-------€17.18
H1
635-5/16
Mutterinkuljettaja-------€22.75
I1
630-8MM
Mutterinkuljettaja-------€15.59
J1
635-9/16
Mutterinkuljettaja-------€37.74
K1
S14
Mutterinkuljettaja-------€22.99
L1
S86
Mutterinkuljettaja-------€22.00
M1
S66
Mutterinkuljettaja-------€22.08
N1
6305MM
Mutterinkuljettaja-------€20.04
O1
32807MAG
Mutterinkuljettaja-------€57.77
J1
635916
Mutterinkuljettaja-------€6.30
P1
63512
Mutterinkuljettaja-------€6.30
Q1
630-5/16
Mutterinkuljettaja--6.75 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, kestämään pitkät ruuvit ja lämpökäsitelty erittäin kovaksi-3"Teräs€16.84
R1
630-1/2
Mutterinkuljettaja--7 5 / 16 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi-3"Teräs€19.73
D
646-3/8
Mutterinkuljettaja-sininen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€17.18
S1
630-3/16
Mutterinkuljettaja--6.75 "Ontto, täysin kromattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, kestämään pitkät ruuvit ja lämpökäsitelty erittäin kovaksi-3"Teräs€16.21
T1
32800
Mutterinkuljettaja-------€54.78
Z
635-7/16
Mutterinkuljettaja-------€27.38
Z
635-7/16
Mutterinkuljettaja-------€34.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?