HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, 149 PSI | CE7PVH 30012

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, 149 PSI

Varastossa
Tuote: CE7PVH Malli: L85GSTRistiviite: 30012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,836.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L85GST silmien/kasvojen pesuasema, joka on suunniteltu tarjoamaan ensimmäinen puolustuslinja kemikaaliroiskeiden tai -roiskeiden sattuessa
    • Kaksoissuihkusuuttimet, joita suojaavat irrotettavat pölysuojat, jotka nousevat pois, kun silmähuuhteluaine aktivoituu
    • Sisältää hienoverkkoiset siivilät ja yksittäiset virtauksen säätimet, jotka tuottavat kevyen ilmastetun veden virtauksen
    • Varustettu helposti puhdistettavalla jauhemaalatulla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kulholla ja neljänneskierroksisella palloventtiilillä erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi
    • Täyttää ANSI Z358.1- ja EN 15154 -standardit ja tukee OSHA-vaatimuksia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L85GST Tabletop Eyewash Station, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, 149 PSI
€1,836.46 / yksikkö