HUGHES SAFETY 23GSV sisätilojen lämmittämätön hätäsuihku, 20 gallonaa | CE7PVQ 30077

HUGHES SAFETY 23GSV sisätilojen lämmittämätön hätäsuihku, 20 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE7PVQ Malli: 23GSVRistiviite: 30077

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi842420

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 23GSV lämmittämätön suihku sopii sovelluksiin, jotka eivät ole alttiita jäätymiselle tai ylikuumenemiselle ja jotka eivät vaadi ylimääräistä silmähuuhtelua
    • Kompakti suutin vähentää hyönteisten pesimisen mahdollisuutta ja tarkastusrekisterimerkki, joka ylläpitää testi- ja huoltohistoriaa
    • Vankka rakenne, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkisto lisää korroosionkestävyyttä
    • Toimii matalavastuksen vetotangolla ja mahdollistaa välittömän aktivoinnin välittömästi kastelemaan vettä
    • 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu neljänneskierrospalloventtiili, joka kestää ankarat sää- ja työmaaolosuhteet
    • Täyttää ANSI Z358.1 2014 ja EN 15154 standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GV sisätilojen hätäsuihku, lämmittämätön, 20 GPM | CE7PVP 30076 23GV€453.07
HUGHES SAFETY L23GSV Sisätilojen hätäsuihku, kattoon asennettu | CE7PWK 30105 L23GSV€1,231.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSV sisätilojen lämmittämätön hätäsuihku, 20 gallonaa
€845.12 / yksikkö