HUGHES SAFETY L23GSV Sisätilojen hätäsuihku, kattoon asennettu | CE7PWK 30105

HUGHES SAFETY L23GSV sisätilojen hätäsuihku, kattoon asennettu

Varastossa
Tuote: CE7PWK Malli: L23GSVRistiviite: 30105

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,231.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L23GSV kattoon asennettu turvasuihku sisätilojen hätäpuhdistukseen
    • Ihanteellinen käytettäväksi kosteutus-/kaappi-/yhdistelmä-/dekontaminointisuihkuna tai korkeavirtauslaboratoriomallina
    • Laboratoriojuoksutyyppinen suunnittelu ruostumattomasta teräksestä vihreällä jauhemaalauksella
    • Sisältää vedettävän suihkukahvan pesuun maksimivirtausnopeudella 20 GPM
    • ANSI- ja EU-standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GV sisätilojen hätäsuihku, lämmittämätön, 20 GPM | CE7PVP 30076 23GV€453.07
HUGHES SAFETY 23GSV sisätilojen lämmittämätön hätäsuihku, 20 gallonaa | CE7PVQ 30077 23GSV€845.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L23GSV sisätilojen hätäsuihku, kattoon asennettu
€1,231.97 / yksikkö