HUGHES SAFETY 23GV sisätilojen hätäsuihku, lämmittämätön, 20 GPM | CE7PVP 30076

HUGHES SAFETY 23GV sisätilojen hätäsuihku, lämmittämätön, 20 GPM

Varastossa
Tuote: CE7PVP Malli: 23GVRistiviite: 30076

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 23GV hätäsuihku sopii käytettäväksi tehtaissa, kouluissa, laboratorioissa tai muissa sisätiloissa, joissa tilaa on rajoitetusti
    • Suunniteltu sovelluksiin, jotka eivät vaadi silmien huuhtelua tai jotka eivät ole alttiita jäätymiselle tai ylikuumenemiselle
    • Toimii matalavastuksen vetotangolla ja mahdollistaa välittömän aktivoinnin välittömästi kastelemaan vettä
    • Erikoissuunniteltu venttiili on varustettu kestävällä ruostumattomasta teräksestä valmistettulla pysäytyslevyllä, joka hoitaa monimutkaiset toiminnot ilman takaiskuja
    • Kompakti suutin vähentää hyönteisten pesimisen mahdollisuutta ja tarkastustallenne huoltohistorialokien ylläpitämiseksi
    • Täyttää ANSI Z358.1 2014- ja EN 15154 -standardit ja tukee OSHA-vaatimuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GSV sisätilojen lämmittämätön hätäsuihku, 20 gallonaa | CE7PVQ 30077 23GSV€845.12
HUGHES SAFETY L23GSV Sisätilojen hätäsuihku, kattoon asennettu | CE7PWK 30105 L23GSV€1,231.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 23GV sisätilojen hätäsuihku, lämmittämätön, 20 GPM
€453.07 / yksikkö